Motion
7207 BECBP/W64

SKF
7207 BECBP/W64

Cojinete de contacto angular - Relleno de aceite sólido - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07133602
No. Fabricante 7207 BECBP/W64
Precio354.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7207 BECBP/W64

Cojinete de contacto angular - Relleno de aceite sólido - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07133602
No. Fabricante 7207 BECBP/W64
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
Precio354.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7207 BECBP/W64 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6969 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4676 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570158007

Descripción general

Descripción del fabricante
7207 BECBP/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente