Motion
2210  E-2RS1TN9/W64

SKF
2210 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133608
No. Fabricante 2210 E-2RS1TN9/W64
Precio734.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2210 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133608
No. Fabricante 2210 E-2RS1TN9/W64
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
Su precio$734.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    23 mm / 0.9055 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2210 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2210 E-2RS1TN9/W64 El cojinete de bolas autoalineable proporciona un orificio recto de 50 mm, cierre doble sellado, 90 mm OD, 23 mm de ancho; lubricado con aceite.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2210 E-2RS1TN9/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570249217

Descripción general

Descripción del fabricante
2210 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente