Motion
16012/W64

SKF
16012/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 60 mm DI, 95 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07133655
No. Fabricante 16012/W64
Price$339.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
16012/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 60 mm DI, 95 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07133655
No. Fabricante 16012/W64
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
Price$339.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Outside Diameter  
    95 mm
  • Overall Width  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.71 lb

Details

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16012/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 16012/W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con un diámetro exterior de 95 mm y un ancho de 11 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    16012/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3370 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570720976

Descripción general

Descripción del fabricante
16012/W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo