Motion
2206  E-2RS1TN9/W64

SKF
2206 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133680
No. Fabricante 2206 E-2RS1TN9/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2206 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133680
No. Fabricante 2206 E-2RS1TN9/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm / 0.7874 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2206 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable es un tipo de orificio recto con diámetro de 30 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm, diseño relleno de aceite sólido de 20 mm de ancho.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2206 E-2RS1TN9/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571004976

Descripción general

Descripción del fabricante
2206 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente