Motion
32208  J2/W64E

SKF
32208 J2/W64E

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Relleno de aceite sólido - Orificio de 40 mm, 80 mm OD
Artículo MI #07133694
No. Fabricante 32208 J2/W64E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32208 J2/W64E

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Relleno de aceite sólido - Orificio de 40 mm, 80 mm OD
Artículo MI #07133694
No. Fabricante 32208 J2/W64E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Fabricación de metales, fábricas de papel, acerías–placa, losa, fleje, alto horno, grúas aéreas, alimentos y bebidas, transportadores de roca y piedra, astilleros
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
32208 J2/W64E BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente