Motion
2205  ETN9/W64

SKF
2205 ETN9/W64

Rodamiento de bolas de autoalineación - Relleno de aceite sólido - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07133698
No. Fabricante 2205 ETN9/W64
Precio237.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2205 ETN9/W64

Rodamiento de bolas de autoalineación - Relleno de aceite sólido - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07133698
No. Fabricante 2205 ETN9/W64
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
Precio237.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    18 mm / 0.7087 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2205 ETN9/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática es un tipo de orificio recto con orificio de 25 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm, ancho de 18 mm, relleno de aceite sólido para uso industrial.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2205 ETN9/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    990 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571228778

Descripción general

Descripción del fabricante
2205 ETN9/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente