Motion
AÚN 207/W64

SKF
YET 207/W64

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 35 mm, 2.8346 pulg. de D.E., 1.5310 pulg. de ancho, servicio estándar, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07133715
No. Fabricante YET 207/W64
Precio159.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 207/W64

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 35 mm, 2.8346 pulg. de D.E., 1.5310 pulg. de ancho, servicio estándar, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07133715
No. Fabricante YET 207/W64
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
Precio159.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5310 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M10x1
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5733 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos M
  • Serie
    AÚN
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316571434681

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 207/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente