Motion
22211 EK/C3W64

SKF
22211 EK/C3W64

Rodamiento de rodillos esféricos - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #07133720
No. Fabricante 22211 EK/C3W64
Precio760.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22211 EK/C3W64

Rodamiento de rodillos esféricos - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #07133720
No. Fabricante 22211 EK/C3W64
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
Precio760.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.84 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de Rodillo Esférico, Diámetro Cono 1:12, Abierto, Caja de Acero, C3, Aceite Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571467955
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316571467955

Descripción general

Descripción del fabricante
22211 EK/C3W64 BRG
  • Cojinete de Rodillo Esférico, Diámetro Cono 1:12, Abierto, Caja de Acero, C3, Aceite Sólido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs