Motion
AMARILLO 208-108-2F/W64

SKF
YEL 208-108-2F/W64

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1500 pulg. OD, 2.2170 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07133726
No. Fabricante YEL 208-108-2F/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 208-108-2F/W64

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1500 pulg. OD, 2.2170 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07133726
No. Fabricante YEL 208-108-2F/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6850 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8270 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Ancho general
    2.2170 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 185 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6902 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Tipo de sello
    Sello M y volantes
  • Serie
    AMARILLO
  • UPC_NO
    7316571508894

Descripción general

Descripción del fabricante
AMARILLO 208-108-2F/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos