Motion
2310  E-2RS1TN9/W64

SKF
2310 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133728
No. Fabricante 2310 E-2RS1TN9/W64
Precio735.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2310 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133728
No. Fabricante 2310 E-2RS1TN9/W64
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
Precio735.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    40 mm / 1.5748 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    3.73 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2310 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable es un tipo de orificio recto con orificio de 50 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 110 mm, relleno de aceite sólido de 40 mm de ancho.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2310 E-2RS1TN9/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571538341

Descripción general

Descripción del fabricante
2310 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente