Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter45 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Ancho del anillo interior19 mm
- Outside Diameter85 mm
- Overall Width19 mm
- Peso0.99 lb
Details
- AplicaciónAlimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción7209 BECBY/W64 BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 °F a 185 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial8475 lbf
- Capacidad de carga estática radial6295 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie72
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO7316571584263
Descripción general
- Resistente a los productos químicos
- Mantiene el aceite en su posición
- Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
- Puede soportar grandes fuerzas “g”
- Mantiene los contaminantes fuera
- Respetuoso con el medio ambiente
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
SKF Three Barrier SolutionConveyor pulleys with open bearings live a tough life, exposed to dirt and high-pressure washdowns.
View Literature
SKF Seals Mining BrochureImprove mining, mineral processing, and cement equipment reliability with advanced SKF sealing solutions designed to reduce contamination, lubricant loss, and unplanned downtime. Discover engineered seals that extend maintenance intervals, enhance safety, and lower total cost of ownership in harsh operating environments.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersImprove continuous casting performance with SKF spherical roller bearings engineered for extreme temperatures, heavy loads, and contamination. Designed for higher load capacity, enhanced lubrication, and extended service life to reduce downtime, maintenance costs, and total cost of ownership.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Discover how bearing remanufacturing for mining and cement operations reduces costs, shortens lead times, and cuts CO₂ emissions by up to 90% compared to new bearings. Support circular economy goals while improving equipment reliability, uptime, and maintenance efficiency.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.