Motion
30207  J2/QW64

SKF
30207 J2/QW64

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Relleno de aceite sólido - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho del cono de 18.25 mm, Ancho del cotilo de 15 mm
Artículo MI #07133784
No. Fabricante 30207 J2/QW64
Precio189.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30207 J2/QW64

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Relleno de aceite sólido - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho del cono de 18.25 mm, Ancho del cotilo de 15 mm
Artículo MI #07133784
No. Fabricante 30207 J2/QW64
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
Precio189.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    0.7188 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316571584881

Descripción general

Descripción del fabricante
30207 J2/QW64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos