Motion
AF 1.7/16 TF/W64

SKF
FYT 1.7/16 TF/W64

Rodamiento de bolas de montaje con brida rellena de aceite sólido - 1-7/16 pulg., diámetro interior, montaje con brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello M y sello Flingers
Artículo MI #07133805
No. Fabricante FYT 1.7/16 TF/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYT 1.7/16 TF/W64

Rodamiento de bolas de montaje con brida rellena de aceite sólido - 1-7/16 pulg., diámetro interior, montaje con brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello M y sello Flingers
Artículo MI #07133805
No. Fabricante FYT 1.7/16 TF/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1180 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6890 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1420 pulg.
  • Ancho general
    3.7800 pulg.
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    7316571606071
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5733 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Sello M y volantes
  • Serie
    FISCAL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316571606071

Descripción general

Descripción del fabricante
FYT 1.7/16 TF/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente