Motion
6217-2RS1NR/C3W64

SKF
6217-2RS1NR/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07133822
No. Fabricante 6217-2RS1NR/C3W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6217-2RS1NR/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07133822
No. Fabricante 6217-2RS1NR/C3W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    3.93 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6217-2RS1NR/C3W64 BRG
  • Características y beneficios
    • Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 6217-2RS1NR/C3W64 is an 85 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 150 mm OD and 28 mm width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6217-2RS1NR/C3W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571657790

Descripción general

Descripción del fabricante
6217-2RS1NR/C3W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente