Motion
2305  E-2RS1TN9/W64

SKF
2305 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 24 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133832
No. Fabricante 2305 E-2RS1TN9/W64
Price$430.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2305 E-2RS1TN9/W64

Cojinete de bolas autoalineable - Relleno de aceite sólido - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 24 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07133832
No. Fabricante 2305 E-2RS1TN9/W64
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
Su precio$430.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    24 mm / 0.9449 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Peso
    0.79 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2305 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática es un tipo de orificio recto con diámetro de 25 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm, uso de cojinete relleno de aceite sólido de 24 mm de ancho.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2305 E-2RS1TN9/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1210 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571672038

Descripción general

Descripción del fabricante
2305 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs