Motion
NUTR 35 A/W64

SKF
NUTR 35 A/W64

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07133841
No. Fabricante NUTR 35 A/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 35 A/W64

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #07133841
No. Fabricante NUTR 35 A/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Diámetro  
    72 mm
  • Rodillo Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10274 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12814 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUTR
  • UPC_NO
    7316571729985

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 35 A/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente