Motion
NJ 221 ECP/W64

SKF
NJ 221 ECP/W64

Rodamiento de rodillos cilíndricos con aceite sólido de grado estándar - Recto, 105 mm D.I., 190 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07133864
No. Fabricante NJ 221 ECP/W64
Precio1,811.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 221 ECP/W64

Rodamiento de rodillos cilíndricos con aceite sólido de grado estándar - Recto, 105 mm D.I., 190 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07133864
No. Fabricante NJ 221 ECP/W64
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
Precio1,811.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    9.12 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Aceite sólido
  • Número de Upc del fabricante
    7316571836966
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316571836966

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 221 ECP/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente