Motion
BSYB 475213-207/W64

SKF
BSYB 475213-207/W64

Inserto de cojinete de rodillo esférico - Relleno de aceite sólido - Cojinete de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 120 mm de diámetro externo, 2.5781 pulg. de ancho general, collar concéntrico, 52100 Material de acero de cojinete
Artículo MI #07133891
No. Fabricante BSYB 475213-207/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BSYB 475213-207/W64

Inserto de cojinete de rodillo esférico - Relleno de aceite sólido - Cojinete de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 120 mm de diámetro externo, 2.5781 pulg. de ancho general, collar concéntrico, 52100 Material de acero de cojinete
Artículo MI #07133891
No. Fabricante BSYB 475213-207/W64

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    2.5781 pulg.
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316572099629

Descripción general

Descripción del fabricante
BSYB 475213-207/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos