Motion
51106/W64

SKF
51106/W64

Cojinete de empuje de bola - Relleno de aceite sólido - Una dirección, Orificio de 30 mm, OD de 47 mm, Ancho de 11 mm, Separable
Artículo MI #07133955
No. Fabricante 51106/W64
Precio183.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51106/W64

Cojinete de empuje de bola - Relleno de aceite sólido - Una dirección, Orificio de 30 mm, OD de 47 mm, Ancho de 11 mm, Separable
Artículo MI #07133955
No. Fabricante 51106/W64
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
Precio183.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Cojinete de bolas de empuje de dirección única
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4271 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316572412770

Descripción general

Descripción del fabricante
51106/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente