Motion
6002-2RSHNR/C3W64F

SKF
6002-2RSHNR/C3W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07133984
No. Fabricante 6002-2RSHNR/C3W64F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6002-2RSHNR/C3W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07133984
No. Fabricante 6002-2RSHNR/C3W64F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6002-2RSHNR/C3W64F BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, anillo de retención, aceite sólido apto para alimentos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6002-2RSHNR/C3W64F es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2RSHNR/C3W64F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572566206

Descripción general

Descripción del fabricante
6002-2RSHNR/C3W64F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, anillo de presión, aceite sólido de grado alimenticio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos