Motion
BSYB 475220-315/W64

SKF
BSYB 475220-315/W64

Inserto de cojinete de rodillo esférico - Relleno de aceite sólido - Cojinete de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, 180 mm de diámetro externo, 3.3906 pulg. de ancho general, collar concéntrico, 52100 Material de acero de cojinete
Artículo MI #07133985
No. Fabricante BSYB 475220-315/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BSYB 475220-315/W64

Inserto de cojinete de rodillo esférico - Relleno de aceite sólido - Cojinete de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, 180 mm de diámetro externo, 3.3906 pulg. de ancho general, collar concéntrico, 52100 Material de acero de cojinete
Artículo MI #07133985
No. Fabricante BSYB 475220-315/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    46 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    3.3906 pulg.
  • Peso
    13.01 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    93300 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316572659267

Descripción general

Descripción del fabricante
BSYB 475220-315/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente