Motion
W 608-2RS1/W64F

SKF
W 608-2RS1/W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07133994
No. Fabricante W 608-2RS1/W64F
Price$68.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 608-2RS1/W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07133994
No. Fabricante W 608-2RS1/W64F
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
Su precio$68.43/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Outside Diameter  
    22 mm
  • Overall Width  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 608-2RS1/W64F BRG
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 608-2RS1/W64F es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 8 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 608-2RS1/W64F
  • Número de Upc del fabricante
    7316572681251
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    608
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572681251

Descripción general

Descripción del fabricante
W 608-2RS1/W64F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs