Motion
2218/W64F

SKF
2218/W64F

Rodamiento de bolas de autoalineación - Relleno de aceite sólido - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07133995
No. Fabricante 2218/W64F
Precio2,904.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2218/W64F

Rodamiento de bolas de autoalineación - Relleno de aceite sólido - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07133995
No. Fabricante 2218/W64F
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
Precio2,904.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    40 mm / 1.5748 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    7.23 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2218/W64F BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática es un tipo de orificio recto con orificio de 90 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 40 mm, relleno de aceite sólido para usos intensivos.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2218/W64F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572808580

Descripción general

Descripción del fabricante
2218/W64F BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos