Motion
N 208 ECP/W64

SKF
N 208 ECP/W64

Rodamiento de rodillos cilíndrico con aceite sólido de grado estándar - cilíndrico, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 18 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #07134010
No. Fabricante N 208 ECP/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 208 ECP/W64

Rodamiento de rodillos cilíndrico con aceite sólido de grado estándar - cilíndrico, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 18 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #07134010
No. Fabricante N 208 ECP/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Aplicación
    Fabricación de metales;Fresas de papel;Fresas de acero: plancha, losa, banda, alto horno;Grúas aéreas;Alimentos y bebidas;Transportadores de roca y piedra;Astilleros
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Aceite sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316573336778
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316573336778

Descripción general

Descripción del fabricante
N 208 ECP/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente