Motion
NUTR 20 A/W64

SKF
NUTR 20 A/W64

Rodillo de horquilla coronada - Acero cromado, Diámetro del rodillo de 47 mm, Orificio de 20 mm, Ancho del rodillo de 24 mm, Sellado
Artículo MI #07134013
No. Fabricante NUTR 20 A/W64
Precio312.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 20 A/W64

Rodillo de horquilla coronada - Acero cromado, Diámetro del rodillo de 47 mm, Orificio de 20 mm, Ancho del rodillo de 24 mm, Sellado
Artículo MI #07134013
No. Fabricante NUTR 20 A/W64
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
Precio312.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7531 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NUTR
  • UPC_NO
    7316573403067

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 20 A/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"