Motion
22322 EK/C3W64

SKF
22322 EK/C3W64

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07134056
No. Fabricante 22322 EK/C3W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22322 EK/C3W64

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07134056
No. Fabricante 22322 EK/C3W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    38.56 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    7316574494101

Descripción general

Descripción del fabricante
22322 EK/C3W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"