Motion
HM 89449/2/QCL7CW64

SKF
HM 89449/2/QCL7CW64

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Relleno de aceite sólido - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho de cono, 0.9060 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #07134059
No. Fabricante HM 89449/2/QCL7CW64
Precio216.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 89449/2/QCL7CW64

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Relleno de aceite sólido - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho de cono, 0.9060 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #07134059
No. Fabricante HM 89449/2/QCL7CW64
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
Precio216.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316574519569

Descripción general

Descripción del fabricante
HM 89449/2/QCL7CW64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"