Motion
6322/W64F

SKF
6322/W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07134068
No. Fabricante 6322/W64F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6322/W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07134068
No. Fabricante 6322/W64F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ancho del anillo interior
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    21.24 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6322/W64F BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6322/W64F es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 110 mm con un diámetro exterior de 240 mm y un ancho de 50 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6322/W64F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45636 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40466 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574712540

Descripción general

Descripción del fabricante
6322/W64F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado alimentario

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good