Motion
6224/C3W64

SKF
6224/C3W64

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 120 mm de DI, 215 mm de DE, 40 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #07134084
No. Fabricante 6224/C3W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6224/C3W64

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 120 mm de DI, 215 mm de DE, 40 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #07134084
No. Fabricante 6224/C3W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ancho del anillo interior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    11.55 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6224/C3W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , aceite sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6224/C3W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 120 mm con un diámetro exterior de 215 mm y un ancho de 40 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6224/C3W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32822 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26527 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574781300

Descripción general

Descripción del fabricante
6224/C3W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , aceite sólido