Motion
3218 A/C3W64

SKF
3218 A/C3W64

Cojinete de contacto angular de doble fila - Relleno de aceite sólido - Orificio de 90 mm, OD de 160 mm, Ancho de 2.0625 pulg., Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #07134097
No. Fabricante 3218 A/C3W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3218 A/C3W64

Cojinete de contacto angular de doble fila - Relleno de aceite sólido - Orificio de 90 mm, OD de 160 mm, Ancho de 2.0625 pulg., Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #07134097
No. Fabricante 3218 A/C3W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.0625 pulg.
  • Peso
    8.41 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3218 A/C3W64 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316575230166
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29225 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26977 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    322
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575230166

Descripción general

Descripción del fabricante
3218 A/C3W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente