Motion
23226 CCK/C3W64F

SKF
23226 CCK/C3W64F

Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #07134105
No. Fabricante 23226 CCK/C3W64F
Precio4,127.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23226 CCK/C3W64F

Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #07134105
No. Fabricante 23226 CCK/C3W64F
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
Precio4,127.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    30.42 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3, grado alimentario de aceite sucio
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316575362201
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    7316575362201

Descripción general

Descripción del fabricante
23226 CCK/C3W64F BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3, grado alimentario de aceite sucio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos