Motion
1215/W64

SKF
1215/W64

Rodamiento de bolas de autoalineación - Relleno de aceite sólido - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07134112
No. Fabricante 1215/W64
Precio630.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1215/W64

Rodamiento de bolas de autoalineación - Relleno de aceite sólido - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07134112
No. Fabricante 1215/W64
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
Su precio$630.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    25 mm / 0.9843 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    3.18 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1215/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable es un tipo de orificio recto con orificio de 75 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm, cojinete relleno de aceite sólido de 25 mm de ancho para diversos usos.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    1215/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316575693060

Descripción general

Descripción del fabricante
1215/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"