Motion
61907-2RS1/W64

SKF
61907-2RS1/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 35 mm ID, 55 mm OD, 10 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07134122
No. Fabricante 61907-2RS1/W64
Precio371.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61907-2RS1/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 35 mm ID, 55 mm OD, 10 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07134122
No. Fabricante 61907-2RS1/W64
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
Precio371.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    61907-2RS1/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61907-2RS1/W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 35 mm con un diámetro exterior de 55 mm y un ancho de 10 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    61907-2RS1/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2428 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576125201

Descripción general

Descripción del fabricante
61907-2RS1/W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"