Motion
BSYB 475210-200/W64

SKF
BSYB 475210-200/W64

Inserto de cojinete de rodillo esférico - Relleno de aceite sólido - Cojinete de rodillo esférico, 2 pulg. de diámetro de orificio, 90 mm de diámetro externo, 2.3438 pulg. de ancho general, collar concéntrico, 52100 Material de acero de cojinete
Artículo MI #07134124
No. Fabricante BSYB 475210-200/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BSYB 475210-200/W64

Inserto de cojinete de rodillo esférico - Relleno de aceite sólido - Cojinete de rodillo esférico, 2 pulg. de diámetro de orificio, 90 mm de diámetro externo, 2.3438 pulg. de ancho general, collar concéntrico, 52100 Material de acero de cojinete
Artículo MI #07134124
No. Fabricante BSYB 475210-200/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    2.3438 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576134197

Descripción general

Descripción del fabricante
BSYB 475210-200/W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"