Motion
6216-2RS1/W64F

SKF
6216-2RS1/W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07134128
No. Fabricante 6216-2RS1/W64F
Precio682.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6216-2RS1/W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07134128
No. Fabricante 6216-2RS1/W64F
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
Precio682.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.23 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6216-2RS1/W64F BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The 6216-2RS1/W64F is an 80 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 140 mm OD and 26 mm width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216-2RS1/W64F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16366 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12364 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576148514

Descripción general

Descripción del fabricante
6216-2RS1/W64F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado alimentario
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"