Motion
66623333609

NORTON ABRASIVES
66623333609

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 5 in de diámetro de disco, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #07134607
No. Fabricante 66623333609
Price$11.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623333609

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 5 in de diámetro de disco, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #07134607
No. Fabricante 66623333609
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
Price$11.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    5 in

Details

  • Material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Color
    Verde
  • Grado
    Grano fino
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623333609

Descripción general

Descripción del fabricante
66623333609 5" 120 GRIT FINE
  • Un disco no tejido de grano fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • La sujeción de forma ampliada proporciona el menor coste total de herramientas consumibles por pieza de trabajo
  • Resistente al agua y lavable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo