Motion
90TS643
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 9.0000 pulg. de diámetro interior, 14.0000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07134793
No. Fabricante 90TS643
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 9.0000 pulg. de diámetro interior, 14.0000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07134793
No. Fabricante 90TS643
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa de fila única
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.20.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    662293443935
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    TS
  • UPC_NO
    662293443935

Descripción general

Descripción del fabricante
90TS643 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"