Especificaciones
Dimensions
- Profundidad10 pulg.
- Altura3 pulg.
- Peso2.20 lb
- Ancho10 pulg.
Details
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z308.1 2015, Clase A
- Material del contenedorPlástico
- Número de clase de control de exportaciónEAR99
- Código de armonización3006500000
- Número de Upc del fabricante883940247335
- Número máximo de personas50
- UPC_NO883940247335
Descripción general
Descripción del fabricante
FAK50PL-CLSA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 50 PERSONAS
- Las estaciones de primeros auxilios de North ofrecen la mayor cantidad y variedad de suministros médicos y de primeros auxilios para la mayoría de las lesiones, dolores y molestias menores.
- Ideales para grandes entornos de oficina ofabricación, ofrecen un gran suministro de medicamentos orales de venta sin receta para aliviar el frío, el dolor y la indigestión.
- La mayoría de los medicamentos en comprimidos no son somnolientos y están envasados en unidades de dosis única de TAMPER EVIDENT.
- Todas las estaciones contienen barreras de RCP y apósitos para traumatismos.
- Todas las estaciones de primeros auxilios North cumplen con ANSI Z308.1–2009 .