Motion
160A48
Rueda dentada de placa A - 160 / 2 pulg., buje A, 48 dientes, orificio de 1.5000 en stock
Artículo MI #07135469
No. Fabricante 160A48
Precio2,728.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 160 / 2 pulg., buje A, 48 dientes, orificio de 1.5000 en stock
Artículo MI #07135469
No. Fabricante 160A48
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
Precio2,728.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    29.4550 pulg.
  • Diámetro exterior
    31.7140 pulg.
  • Diámetro de paso
    30.5800 pulg.
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Peso
    233 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039312570
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
160A48 1-1/2 SB HT