Motion
25A24
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 24 dientes, orificio de 0.3750 en stock
Artículo MI #07135503
No. Fabricante 25A24
Precio26.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 24 dientes, orificio de 0.3750 en stock
Artículo MI #07135503
No. Fabricante 25A24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.7850 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0490 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9150 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039308146
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
25A24 3/8 SB 25-80 UN ORIFICIO DE SERIE 25A24