Motion
40SA12LRB

TSUBAKI (UST)
40SA12LRB

40SA12LRB
Artículo MI #07135612
No. Fabricante 40SA12LRB
Price$56.20/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40SA12LRB

40SA12LRB
Artículo MI #07135612
No. Fabricante 40SA12LRB
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
Su precio$56.20/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Hole Diameter  
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Details

  • Número de enlace del adjunto
    SA-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Number Of Holes  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
40 RIV 2L/SA-1 10FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs