Motion
40-2WA2CL

TSUBAKI (UST)
40-2WA2CL

40-2WA2CL
Artículo MI #07135662
No. Fabricante 40-2WA2CL
Precio19.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-2WA2CL

40-2WA2CL
Artículo MI #07135662
No. Fabricante 40-2WA2CL
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
Su precio$19.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    WA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN 40-2 WA-2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good