Motion
40NPK11LRB

Tsubaki (UST)
40NPK11LRB

40NPK11LRB
Artículo MI #07135827
No. Fabricante 40NPK11LRB
Precio200.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40NPK11LRB

40NPK11LRB
Artículo MI #07135827
No. Fabricante 40NPK11LRB
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
Precio200.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
40NP RIV CON K-1 EV PIT 35-80 "COMO" ATT