Motion
41A1RL
41A1RL
Artículo MI #07135854
No. Fabricante 41A1RL
Precio4.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
41A1RL
Artículo MI #07135854
No. Fabricante 41A1RL
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
Precio4.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.251 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.251 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLABÓN DE RODILLO 41 A-1 25-80 ATT CARBONO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos