Motion
50LA1RL
50LA1RL
Artículo MI #07135885
No. Fabricante 50LA1RL
Precio15.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50LA1RL
Artículo MI #07135885
No. Fabricante 50LA1RL
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
Precio15.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50 LAMBDA A-1 ESLABÓN DE RODILLOS LAMBDA