Motion
50K11LR100

Tsubaki (UST)
50K11LR100

50K11LR100
Artículo MI #07135901
No. Fabricante 50K11LR100
Precio151.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50K11LR100

50K11LR100
Artículo MI #07135901
No. Fabricante 50K11LR100
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
Precio151.78 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    970 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
50 RIV 1L/K-1 100'REEL 25-80 ATT CARBONO