Motion
50-2WSK2CL

Tsubaki (UST)
50-2WSK2CL

50-2WSK2CL
Artículo MI #07135928
No. Fabricante 50-2WSK2CL
Precio35.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50-2WSK2CL

50-2WSK2CL
Artículo MI #07135928
No. Fabricante 50-2WSK2CL
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
Precio35.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    WSK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 W.C.SK-2 C/L SC TIPO 25-80 CARBONO