Motion
50AS ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
50AS ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 50 / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #07135964
No. Fabricante 50AS ROLLER LINK
Precio13.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50AS ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 50 / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #07135964
No. Fabricante 50AS ROLLER LINK
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
Su precio$13.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039200099

Descripción general

Descripción del fabricante
50AS ESLABÓN DE RODILLO LISO 35-80 "COMO" ATT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos