Motion
50B48FL
Piñones de calado de stock - 50 / 5/8 pulg., calado acabado, 0.7500 pulg. de calado, 48 dientes
Artículo MI #07136022
No. Fabricante 50B48FL
Precio160.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de calado de stock - 50 / 5/8 pulg., calado acabado, 0.7500 pulg. de calado, 48 dientes
Artículo MI #07136022
No. Fabricante 50B48FL
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
Su precio$160.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.1560 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.9100 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5560 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    9.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039330239
  • Número de Dientes  
    48
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039330239

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS48 3/4 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos