Motion
50B60FP
Piñones de calado de stock - 50 / 5/8 pulg., calado acabado, 0.8750 pulg. de calado, 60 dientes
Artículo MI #07136058
No. Fabricante 50B60FP
Precio208.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de calado de stock - 50 / 5/8 pulg., calado acabado, 0.8750 pulg. de calado, 60 dientes
Artículo MI #07136058
No. Fabricante 50B60FP
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
Precio208.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    11.5420 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.3000 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.9420 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039330574
  • Número de Dientes  
    60
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039330574

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS60 7/8 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"